Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treiber für EGO, 250mA, max. 12W, DALI / 1-10 / Push dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treiber für EGO, 250mA, max. 12W, DALI / 1-10 / Push dimmbar
Treiber für EGO, 250mA, max. 12W, DALI / 1-10 / Push dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-AXO-CEDLTC00126
Hersteller:
     Axolight
Herst.-Nr.:
     AXO-CEDLTC00126
EAN/GTIN:
     k.A.

Treiber für EGO, 250mA, max. 12W, DALI / 1-10 / Push dimmbar

  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V, DALI, Push-Dimmer
  • Artikelnummer: AXO-CEDLTC00126
  • Nennstrom: 250 mA
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,11 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ T: 11∕ 5,2∕ 2,2 cm
  • Marke: Axolight
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Netzgerät
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 64,14*
€ 64,14*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 52,30*
€ 68,81*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.