Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth Schnittstelle CASAMBI IDMXBT, Einbau, 12-24V DC, DMX512 auf CASAMBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bluetooth Schnittstelle CASAMBI IDMXBT, Einbau, 12-24V DC, DMX512 auf CASAMBI
Bluetooth Schnittstelle CASAMBI IDMXBT, Einbau, 12-24V DC, DMX512 auf CASAMBI
Bluetooth Schnittstelle CASAMBI IDMXBT, Einbau, 12-24V DC, DMX512 auf CASAMBI
Artikel-Nr.:
     911-ARD-808827
Hersteller:
     ARDITI
Herst.-Nr.:
     ARD-808827
EAN/GTIN:
     k.A.

Bluetooth Schnittstelle CASAMBI IDMXBT, Einbau, 12-24V DC, DMX512 auf CASAMBI

  • Dimmbarkeit: Bluetooth App, CASAMBI App & Bluetooth, DMX
  • Marke: Arditi
  • Einsatzbereich: Decke
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Reichweite: Bluetooth: max. 30 Meter / im Freien (ohne Hindernisse): max. 150 Meter
  • Produktart: Signalumsetzer
  • Sensorik: CASAMBI Bluetooth
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Tc (°C): 75 °C
  • Umgebungstemperatur: -20 … +45 °C
  • DMX-auf-Bluetooth-Schnittstelle zur Einbindung von DMX512 Master Controllern in drahtlos steuerbare CASAMBI-Netzwerke
  • Artikelnummer: ARD-808827
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Betriebsspannung: 12-24 V=
  • Größe: Abmessungen-L∕ B∕ H: 7,26∕ 3∕ 1,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Vielseitig nutzbar und konfigurierbar mit CASAMBI App.
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Größe: Bohrlochabstand oben-L: 6,46 cm
  • Zubehör: Fernbedienung excl
  • Eingang: DMX 512
  • Zubehör: Smart Device excl
  • Ausgang: CASAMBI Bluetooth
  • Zubehör: Antenne incl
  • Steuerbar von DMX512 MASTER Controllern.
  • Zubehör: Funksender incl
  • Signalausgang: Bluetooth 4.0 lite @ Smart-Geräte
  • Zubehör: Konverter incl
  • Funksignal: 2,4 … 2,483 GHz (4 dBm)
  • Zubehör: Bluetooth Modul incl
  • Gateway wird nicht benötigt (optionale Einrichtung möglich).
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 117,50*
€ 117,50*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 106,10*
€ 134,97*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,97*
€ 160,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ARDITI
ARD-808552
ab € 336,44*
Ähnlich
ARDITI
ARD-808550
ab € 335,96*
Ähnlich
ARDITI
ARD-808551
ab € 336,09*
Ähnlich
ARDITI
ARD-808563
ab € 448,22*
Ähnlich
ARDITI
ARD-808562
ab € 444,68*
Ähnlich
ARDITI
ARD-808560
ab € 446,14*
Ähnlich
ARDITI
ARD-808561
ab € 446,32*
Ähnlich
ARDITI
ARD-808565
ab € 406,36*
Ähnlich
ARDITI
ARD-808566
ab € 406,45*
Ähnlich
ARDITI
ARD-808685
ab € 61,38*
Ähnlich
ARDITI
ARD-808557
ab € 407,97*
Ähnlich
ARDITI
ARD-808555
ab € 406,16*
Ähnlich
ARDITI
ARD-808556
ab € 405,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.