Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EU-Stecker für CASAMBI Steckernetzgerät - Steckeraufsatz für ARD-040477 / ARD- 040645, abnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EU-Stecker für CASAMBI Steckernetzgerät - Steckeraufsatz für ARD-040477 / ARD- 040645, abnehmbar
EU-Stecker für CASAMBI Steckernetzgerät - Steckeraufsatz für ARD-040477 / ARD- 040645, abnehmbar
Artikel-Nr.:
     911-ARD-401474
Hersteller:
     ARDITI
Herst.-Nr.:
     ARD-401474
EAN/GTIN:
     k.A.

EU-Stecker für CASAMBI Steckernetzgerät - Steckeraufsatz für ARD-040477 / ARD- 040645, abnehmbar

  • Produktart: Adapter
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: Netzteil excl
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke, Wand
  • Artikelnummer: ARD-401474
  • Marke: Arditi
  • Größe: Gesamt-Ø∕ L: 4∕ 4,71 cm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 25 kg
  • Hinweise: Lieferung OHNE zugehöriges Netzteil! (siehe Zubehör)
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel: LED
  • Netzanschluss: Netzstecker (EU-Steckdose)
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Benötigter, wechselbarer Wahl-Adapter / Stecker-Aufsatz zum Netzanschluss der CASAMBI Steckernetzteile ARD-040645 und ARD-040477.
  • Größe: Stecker-L∕ B∕ H: 3,71∕ 3,53∕ 1,37 cm
  • Version mit Euro-Stecker SK2 II)
  • Größe: Außendurchmesser am Flansch-Ø∕ L: 4∕ 1 cm
  • Einfache Installation am und Entfernung vom Netzteil, sicherer Halt.
  • Es stehen verschiedene Länder-Versionen zur Verfügung.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,31*
€ 1,31*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 1,22*
€ 2,09*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARDITI
ARD-040645
ab € 74,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.