Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2295, 360° indirekt symmetrisch, 9W 3000K 1000lm, Alu / Kunststoff klar + opal, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2295, 360° indirekt symmetrisch, 9W 3000K 1000lm, Alu / Kunststoff klar + opal, Weiß
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2295, 360° indirekt symmetrisch, 9W 3000K 1000lm, Alu / Kunststoff klar + opal, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-ALB-682295
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682295
EAN/GTIN:
     4007235822953
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2295, 360° indirekt symmetrisch, 9W 3000K 1000lm, Alu / Kunststoff klar + opal, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Optionales Erdstück excl
  • Artikelnummer: ALB-682295
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent + Innenkegel opal
  • Marke: albert
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 54
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: weiß matt
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 100 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 303,25*
€ 303,25*
Frei Haus
ab € 270,48*
€ 324,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 270,76*
€ 325,44*
Frei Haus
ab € 274,19*
€ 327,81*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 274,60*
€ 328,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,45*
€ 390,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,24*
€ 382,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,80*
€ 368,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,60*
€ 326,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,93*
Zubehör
Gebr. Albert
690080
ab € 98,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.