Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2242, IP54, flacher Lichtverteiler, Höhe 90cm, 10W 3000K 480lm, Alu-Guss / opal, dimmbar, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2242, IP54, flacher Lichtverteiler, Höhe 90cm, 10W 3000K 480lm, Alu-Guss / opal, dimmbar, Weiß
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2242, IP54, flacher Lichtverteiler, Höhe 90cm, 10W 3000K 480lm, Alu-Guss / opal, dimmbar, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-ALB-682242
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682242
EAN/GTIN:
     4007235822427
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2242, IP54, flacher Lichtverteiler, Höhe 90cm, 10W 3000K 480lm, Alu-Guss / opal, dimmbar, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-682242
  • Zubehör: Optionales Erdstück excl
  • IP-Schutzart: 54
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Einsatzbereich: Boden
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: weiß matt
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: B∕ H∕ T: 14∕ 90∕ 10 cm
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Montageart: Einbau Montage
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Größe: Empfohlener Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 285,88*
€ 285,88*
Frei Haus
ab € 252,21*
€ 301,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 252,12*
€ 301,74*
Frei Haus
ab € 254,85*
€ 304,02*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 258,16*
€ 308,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,96*
€ 367,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,61*
€ 358,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,58*
€ 345,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,16*
€ 307,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.