Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2232, IP54, Höhe 70cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Opalglass, dimmbar, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2232, IP54, Höhe 70cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Opalglass, dimmbar, Weiß matt
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2232, IP54, Höhe 70cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Opalglass, dimmbar, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-682232
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-682232
EAN/GTIN:
     4007235822328
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2232, IP54, Höhe 70cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Opalglass, dimmbar, Weiß matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-682232
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Größe: Ø∕ H: 14∕ 70 cm
  • Marke: albert
  • Farbe: weiß matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 54
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 261,13*
€ 261,13*
Frei Haus
ab € 229,82*
€ 276,87*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 230,17*
€ 277,43*
Frei Haus
ab € 232,48*
€ 279,44*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 234,96*
€ 283,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,21*
€ 337,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,85*
€ 329,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,18*
€ 308,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,96*
€ 279,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.