Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2296, IP44, Höhe 90cm, 14W 3000K 1400lm, schwenkbar 90° stufenlos, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2296, IP44, Höhe 90cm, 14W 3000K 1400lm, schwenkbar 90° stufenlos, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2296, IP44, Höhe 90cm, 14W 3000K 1400lm, schwenkbar 90° stufenlos, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-662296
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662296
EAN/GTIN:
     4007235622966
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2296, IP44, Höhe 90cm, 14W 3000K 1400lm, schwenkbar 90° stufenlos, Alu-Guss / Opalglas, Schwarz matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-662296
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 15∕ 90∕ 21 cm
  • Farbe: schwarz matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium-Guss / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 1400 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 44
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Größe: Empfohlener Lichtpunktabstand-L: 600 cm
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 469,38*
€ 469,38*
Frei Haus
ab € 408,40*
€ 479,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 408,63*
€ 480,30*
Frei Haus
ab € 411,91*
€ 484,47*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 422,49*
€ 496,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,21*
€ 590,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,00*
€ 579,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,08*
€ 557,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,63*
€ 539,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,49*
€ 502,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.