Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2240, IP44, Höhe 58.5cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas, dimmbar, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2240, IP44, Höhe 58.5cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas, dimmbar, Schwarz matt
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2240, IP44, Höhe 58.5cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas, dimmbar, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-662240
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662240
EAN/GTIN:
     4007235622409
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2240, IP44, Höhe 58.5cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas, dimmbar, Schwarz matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, dimmbar incl
  • Artikelnummer: ALB-662240
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 58,5 cm
  • Farbe: schwarz matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 44
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Größe: Empfohlener Lichtpunktabstand-L: 500 cm
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 172,93*
€ 211,43*
€ 8,50*
ab € 212,50*
€ 212,50*
Frei Haus
ab € 177,30*
€ 216,93*
Frei Haus
ab € 182,61*
€ 223,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 186,52*
€ 226,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.