Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2230, IP44, Höhe 90cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas / Sicherheitsglas, dimmbar, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2230, IP44, Höhe 90cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas / Sicherheitsglas, dimmbar, Schwarz matt
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2230, IP44, Höhe 90cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas / Sicherheitsglas, dimmbar, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-ALB-662230
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-662230
EAN/GTIN:
     4007235622300
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2230, IP44, Höhe 90cm, 10W 3000K 900lm, Alu-Guss / Acrylglas / Sicherheitsglas, dimmbar, Schwarz matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: ALB-662230
  • Zubehör: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, dimmbar incl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 12∕ 90∕ 17 cm
  • Dimmbar: ja
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbe: schwarz matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Alu-Guss / Acrylglas satiné / Sicherheitsglas
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Stativ-Ø: 5 cm
  • Größe: Empfohlener Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 265,75*
€ 265,75*
Frei Haus
ab € 233,09*
€ 280,82*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 233,92*
€ 281,35*
Frei Haus
ab € 236,96*
€ 283,31*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 239,17*
€ 287,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,11*
€ 341,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,85*
€ 334,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,01*
€ 320,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,12*
€ 313,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.