Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Kugelaufsatzleuchte Typ Nr. 0854 für Ø 6cm Mastzopf, Ø 45cm, E27 A65 max. 150W, Alu-Guss, Schwarz / Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Kugelaufsatzleuchte Typ Nr. 0854 für Ø 6cm Mastzopf, Ø 45cm, E27 A65 max. 150W, Alu-Guss, Schwarz / Kunststoff weiß
Outdoor Kugelaufsatzleuchte Typ Nr. 0854 für Ø 6cm Mastzopf, Ø 45cm, E27 A65 max. 150W, Alu-Guss, Schwarz / Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     911-ALB-660854
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-660854
EAN/GTIN:
     k.A.

Outdoor Kugelaufsatzleuchte Typ Nr. 0854 für Ø 6cm Mastzopf, Ø 45cm, E27 A65 max. 150W, Alu-Guss, Schwarz / Kunststoff weiß

  • Artikelnummer: ALB-660854
  • Mastzopf-Aufsatz-Montage
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmitteltyp: HV-Halogenlampe
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: schwarz matt
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø: 45 cm
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 1
  • Für ø 11cm Masten mit ø 6cm Mastzopf oder für Mehrfach-Mastaufsatz.
  • Größe: Geeignet für Zopfmaß-Ø: 6 cm
  • Für Allgebrauchslampen / Birnenlampen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 249,25*
€ 249,25*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 224,28*
€ 276,08*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,08*
€ 328,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,41*
€ 318,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,76*
€ 298,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,28*
€ 266,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.