Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte Landhausstil Hutform Rund Typ Nr. 4150, IP44, Höhe 90cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Braun-Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegeleuchte Landhausstil Hutform Rund Typ Nr. 4150, IP44, Höhe 90cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Braun-Messing
Wegeleuchte Landhausstil Hutform Rund Typ Nr. 4150, IP44, Höhe 90cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Braun-Messing
Artikel-Nr.:
     911-ALB-654150
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-654150
EAN/GTIN:
     4007235541502
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

Wegeleuchte Landhausstil Hutform Rund Typ Nr. 4150, IP44, Höhe 90cm, E27 QA55 max. 57W, Alu-Guss / Opalglas, Braun-Messing

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: ALB-654150
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 26∕ 90∕ 32 cm
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas opal
  • Marke: albert
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Geschützt gegen Spritzwasser.
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: braun-messing matt
  • Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm.
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 500 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 194,88*
€ 194,88*
Frei Haus
ab € 169,38*
€ 206,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,41*
€ 206,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,43*
€ 212,26*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 176,04*
€ 213,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,37*
€ 253,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,93*
€ 251,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.