Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2294, 360° symmetrisch, 9W 3000K 1000lm Alu / Kunststoff opal, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2294, 360° symmetrisch, 9W 3000K 1000lm Alu / Kunststoff opal, Anthrazit
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2294, 360° symmetrisch, 9W 3000K 1000lm Alu / Kunststoff opal, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ALB-622294
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-622294
EAN/GTIN:
     4007235222944
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2294, 360° symmetrisch, 9W 3000K 1000lm Alu / Kunststoff opal, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 1
  • Zubehör: Optionales Erdstück excl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 100 cm
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: 54
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Artikelnummer: ALB-622294
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Einsatzbereich: Boden
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff opal
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 259,15*
€ 311,13*
Frei Haus
ab € 265,45*
€ 319,19*
€ 8,50*
ab € 319,38*
€ 319,38*
Frei Haus
ab € 269,20*
€ 322,04*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 284,54*
€ 338,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,77*
€ 361,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,70*
€ 348,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,92*
€ 339,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,15*
€ 308,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.