Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2275, rund, IP54 IK08, 360° indirekt symmetrisch, 22W 3000K 2200lm, Alu / klar + opal, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2275, rund, IP54 IK08, 360° indirekt symmetrisch, 22W 3000K 2200lm, Alu / klar + opal, Anthrazit
LED Pollerleuchte Typ Nr. 2275, rund, IP54 IK08, 360° indirekt symmetrisch, 22W 3000K 2200lm, Alu / klar + opal, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ALB-622275
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-622275
EAN/GTIN:
     4007235222753
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Pollerleuchte Typ Nr. 2275, rund, IP54 IK08, 360° indirekt symmetrisch, 22W 3000K 2200lm, Alu / klar + opal, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zubehör: Optionales Erdstück excl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 15∕ 100 cm
  • Farbe: anthrazit
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: 54
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lichtstrom: 2200 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 22 W
  • Artikelnummer: ALB-622275
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Marke: albert
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent / Innenkegel opal
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 479,38*
€ 479,38*
Frei Haus
ab € 429,56*
€ 489,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 428,47*
€ 490,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 428,67*
€ 492,81*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 434,73*
€ 495,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,31*
€ 589,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,04*
€ 586,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,39*
€ 563,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,95*
€ 548,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,73*
€ 517,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.