Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wegeleuchte Typ Nr. 2228, IP44, Höhe 70cm, 230V AC/DC, 3W 3000K 330lm, Alu-Guss / satiniert, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wegeleuchte Typ Nr. 2228, IP44, Höhe 70cm, 230V AC/DC, 3W 3000K 330lm, Alu-Guss / satiniert, Anthrazit
LED Wegeleuchte Typ Nr. 2228, IP44, Höhe 70cm, 230V AC/DC, 3W 3000K 330lm, Alu-Guss / satiniert, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-ALB-622228
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-622228
EAN/GTIN:
     4007235222289
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED Wegeleuchte Typ Nr. 2228, IP44, Höhe 70cm, 230V AC/DC, 3W 3000K 330lm, Alu-Guss / satiniert, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Sicherheitsglas satiné
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 330 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: anthrazit
  • Größe: B∕ H∕ T: 10∕ 70∕ 15,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: LED Betriebsgerät stromgesteuert incl
  • Artikelnummer: ALB-622228
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Leuchtenfuß-B∕ T: 15∕ 15 cm
  • Größe: Stativ-B∕ T: 10∕ 4 cm
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 400 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 263,75*
€ 263,75*
Frei Haus
ab € 234,87*
€ 280,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 235,81*
€ 281,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,64*
€ 282,36*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 238,25*
€ 283,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,63*
€ 337,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,01*
€ 330,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,10*
€ 317,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,40*
€ 311,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,25*
€ 283,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.