Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

LED Wandspiegel PETRA 16/3804-64, IP44, Ø 64cm, CRi >90, mit Touch Schalter, 32W 3000K 2246lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandspiegel PETRA 16/3804-64, IP44, Ø 64cm, CRi >90, mit Touch Schalter, 32W 3000K 2246lm
LED Wandspiegel PETRA 16/3804-64, IP44, Ø 64cm, CRi >90, mit Touch Schalter, 32W 3000K 2246lm
LED Wandspiegel PETRA 16/3804-64, IP44, Ø 64cm, CRi >90, mit Touch Schalter, 32W 3000K 2246lm
Artikel-Nr.:
     911-ACB-A380410LB
Hersteller:
     ACB
Herst.-Nr.:
     ACB-A380410LB
EAN/GTIN:
     8430390251652
Suchbegriffe:
Wandspiegel
wandspiegel rund mit beleuchtung
wandspiegel
wandspiegel rund

LED Wandspiegel PETRA 16/3804-64, IP44, Ø 64cm, CRi >90, mit Touch Schalter, 32W 3000K 2246lm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Einsatzbereich: Wand
  • Artikelnummer: ACB-A380410LB
  • Zubehör: Netzteil incl
  • Betriebsspannung: 110-240 V~
  • Größe: Ø∕ T: 64∕ 3,3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Material: Metall / Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Marke: ACB
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 2246 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 32 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Gewicht: 7,235 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 32 kWh/1.000 h
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 2
  • Geringe Blendwirkung, UGR<19
  • Zubehör: Touch-Schalter incl
  • Farbe: opal
  • Produktart: Spiegel mit Beleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 248,32*
€ 248,32*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 215,45*
€ 248,61*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,61*
€ 295,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,85*
€ 287,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,67*
€ 273,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.