Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß für Outdoor Stehleuchte RUSTY SQUARE / RUSTY PATHLIGHT / ARROCK, 50 x 17 x 17cm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdspieß für Outdoor Stehleuchte RUSTY SQUARE / RUSTY PATHLIGHT / ARROCK, 50 x 17 x 17cm, Stahl verzinkt
Erdspieß für Outdoor Stehleuchte RUSTY SQUARE / RUSTY PATHLIGHT / ARROCK, 50 x 17 x 17cm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     911-229422
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229422
EAN/GTIN:
     4024163101448

Erdspieß für Outdoor Stehleuchte RUSTY SQUARE / RUSTY PATHLIGHT / ARROCK, 50 x 17 x 17cm, Stahl verzinkt

  • Marke: SLV
  • Größe: B∕ H∕ T: 17∕ 50∕ 17 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Produktart: Erdspieß für
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Farbe: edelstahl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 229422
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 18,82*
€ 25,95*
€ 8,50*
ab € 27,30*
€ 27,30*
€ 5,95*
ab € 19,99*
€ 27,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,41*
€ 28,09*
€ 5,00*
ab € 22,08*
€ 30,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
229420
ab € 118,56*
Zubehör
SLV
1006346
ab € 133,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.