Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte LISENNE, E27, Rauchglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte LISENNE, E27, Rauchglas
Pendelleuchte LISENNE, E27, Rauchglas
Pendelleuchte LISENNE, E27, Rauchglas
Pendelleuchte LISENNE, E27, Rauchglas
Pendelleuchte LISENNE, E27, Rauchglas
Pendelleuchte LISENNE, E27, Rauchglas
Artikel-Nr.:
     911-155714
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     155714
EAN/GTIN:
     4024163158473
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte LISENNE, E27, Rauchglas

  • Dekorative Pendeleuchte in Rauchglas-Optik.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 28,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 180 cm
  • Marke: SLV
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grau
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 3,104 kg
  • Leistungsaufnahme: max. 23 W
  • Leuchtmitteltyp: TC(...)SE Ø/L: 5,8 / 15cm max. / optional: LED
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Basalt
  • Artikelnummer: 155714
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Pendellänge (kürzbar): 180 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Unterbau aus grauem Basalt.
  • Größe: Ø∕ L: 5,8∕ 15 cm
  • Farbe: rauch
  • Material: Glas
  • Artikel der Familie LISENNE erhalten Sie auch als Tischleuchte für Innenräume sowie als Stand-, Wand-, Tisch- und Deckenleuchte für den Außenbereich.
  • Zum Schutz vor Überhitzung nur mit LED Leuchtmitteln verwenden!
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 99,48*
€ 122,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,82*
€ 132,50*
€ 5,46*
ab € 116,44*
€ 142,61*
€ 8,50*
ab € 144,60*
€ 144,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,75*
€ 149,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,26*
Zubehör
SLV
1005268
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.