Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte ENOLA_B PD-1, IP20, GU10 QPAR51 max. 50W, Ø 6.7cm / H 30cm, Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte ENOLA_B PD-1, IP20, GU10 QPAR51 max. 50W, Ø 6.7cm / H 30cm, Aluminium, Schwarz
Pendelleuchte ENOLA_B PD-1, IP20, GU10 QPAR51 max. 50W, Ø 6.7cm / H 30cm, Aluminium, Schwarz
Pendelleuchte ENOLA_B PD-1, IP20, GU10 QPAR51 max. 50W, Ø 6.7cm / H 30cm, Aluminium, Schwarz
Pendelleuchte ENOLA_B PD-1, IP20, GU10 QPAR51 max. 50W, Ø 6.7cm / H 30cm, Aluminium, Schwarz
Pendelleuchte ENOLA_B PD-1, IP20, GU10 QPAR51 max. 50W, Ø 6.7cm / H 30cm, Aluminium, Schwarz
Pendelleuchte ENOLA_B PD-1, IP20, GU10 QPAR51 max. 50W, Ø 6.7cm / H 30cm, Aluminium, Schwarz
Pendelleuchte ENOLA_B PD-1, IP20, GU10 QPAR51 max. 50W, Ø 6.7cm / H 30cm, Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-151850
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     151850
EAN/GTIN:
     4024163149884
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte ENOLA_B PD-1, IP20, GU10 QPAR51 max. 50W, Ø 6.7cm / H 30cm, Aluminium, Schwarz

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmittel: GU10 QPAR51, max. 50W (max. Ø / L: 5 / 6,7cm)
  • Kolbenform: PAR51
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 8,5∕ 182 cm
  • Material: Aluminium
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 151850
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Gewicht: 0,747 kg
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Umgebungstemperatur: -20 … +40 °C
  • Puristische Pendelleuchte aus der Serie ENOLA.
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ H: 6,7∕ 30 cm
  • Direkter Anschluss an 230V Netzspannung.
  • Material: Stahl
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 8,5∕ 2 cm
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
    Bei Verwendung von Halogen-Leuchtmitteln wird ein Abstand zu beleuchteten Flächen > 50cm empfohlen.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln.
    Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Max. Ø des Leuchtmittels: 5cm
  • Max. Länge des Leuchtmittels: 10cm
  • Große Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Leuchtenserie ENOLA: Schienenstrahler, Downlights, Pensdelleuchten, Wandleuchten… Auch für den Außenbereich.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 45,26*
€ 59,45*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,34*
€ 64,09*
€ 5,46*
ab € 50,55*
€ 65,77*
€ 8,50*
ab € 66,00*
€ 66,00*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 53,75*
€ 70,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
151840
ab € 3,71*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.