Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 911-147444 Herst.-Nr.: 147444 EAN/GTIN: 4024163104456 |
| |
|
| | |
| Strahler ASTO 4 - Marke: SLV
- Produktart: Spot
- Abgabemenge: 1 Stück
- Material: Aluminium
- Betriebsspannung: 230 V~
- Größe: L∕ B∕ H: 63∕ 6,5∕ 10 cm
- Drehbereich: 310 °
- Gewicht: 0,865 kg
- Leuchtmittel: GU10, 4 x 50W max
- Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
- Einsatzbereich: Decke
- Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
- Artikelnummer: 147444
- Farbe: aluminium gebürstet
- Deko-Ringe wahlweise für GU10 oder ES111 Leuchtmittel erhältlich
- Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
- Zubehör: Dekoring incl
- Schutzklasse: 1
- Schwenkbereich: 85 °
- Einsatzbereich: Wand
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbauleuchte, Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Halogenleuchte, Halogenstrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, slv anbaudeckenleuchte, deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte gu10 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 911 | | | | | | € 8,50* | ab € 49,25* | € 63,80* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,80* | € 67,60* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,91* | € 68,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,50* | € 70,34* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 71,40* | € 71,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 911 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 911 | | Versand: Lager 911 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 575,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|