Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenleuchte KALU CW Double QPAR111, 2x GU10 max GU10. 75W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenleuchte KALU CW Double QPAR111, 2x GU10 max GU10. 75W, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW Double QPAR111, 2x GU10 max GU10. 75W, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW Double QPAR111, 2x GU10 max GU10. 75W, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW Double QPAR111, 2x GU10 max GU10. 75W, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW Double QPAR111, 2x GU10 max GU10. 75W, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW Double QPAR111, 2x GU10 max GU10. 75W, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW Double QPAR111, 2x GU10 max GU10. 75W, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW Double QPAR111, 2x GU10 max GU10. 75W, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW Double QPAR111, 2x GU10 max GU10. 75W, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW Double QPAR111, 2x GU10 max GU10. 75W, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW Double QPAR111, 2x GU10 max GU10. 75W, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW Double QPAR111, 2x GU10 max GU10. 75W, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-147311
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     147311
EAN/GTIN:
     4024163142427
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wand- und Deckenleuchte KALU CW Double QPAR111, 2x GU10 max GU10. 75W, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 9∕ 18 cm
  • Marke: SLV
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmittel: GU10 / QPAR111, 2x 75W max. (exkl.)
  • Kolbenform: PAR111
  • Form Leuchte: rund
  • Produktart: Spot
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Leuchtmitteltyp: QPAR111
  • Schutzklasse: 1
  • Drehbereich: 350 °
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Farbe: weiß
  • Artikelnummer: 147311
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Dimmbar: ja
  • Gewicht: 0,8 kg
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchtentyp: Wand-/Deckenleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 61,87*
€ 78,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,96*
€ 84,91*
€ 8,50*
ab € 89,40*
€ 89,40*
€ 5,00*
ab € 72,20*
€ 91,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,89*
€ 99,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005297
ab € 35,03*
Zubehör
SLV
1005298
ab € 34,86*
Zubehör
SLV
1005299
ab € 35,00*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.