Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenleuchte KALU CW Single QPAR111, 1x GU10 max GU10. 75W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenleuchte KALU CW Single QPAR111, 1x GU10 max GU10. 75W, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW Single QPAR111, 1x GU10 max GU10. 75W, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW Single QPAR111, 1x GU10 max GU10. 75W, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW Single QPAR111, 1x GU10 max GU10. 75W, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW Single QPAR111, 1x GU10 max GU10. 75W, Weiß
Wand- und Deckenleuchte KALU CW Single QPAR111, 1x GU10 max GU10. 75W, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-147301
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     147301
EAN/GTIN:
     4024163142403
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wand- und Deckenleuchte KALU CW Single QPAR111, 1x GU10 max GU10. 75W, Weiß

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Kolbenform: PAR111
  • Größe: L∕ B∕ H: 15∕ 9∕ 18 cm
  • Leuchtmittel: GU10 / QPAR111, 1x 75W max. (exkl.)
  • Leuchtmitteltyp: QPAR111
  • Produktart: Spot
  • Marke: SLV
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Drehbereich: 350 °
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: weiß
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Artikelnummer: 147301
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Gewicht: 0,44 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchtentyp: Wand-/Deckenleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 30,99*
€ 41,79*
€ 8,50*
ab € 45,00*
€ 45,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,63*
€ 45,08*
€ 5,00*
ab € 36,27*
€ 48,43*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,54*
€ 52,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005298
ab € 34,86*
Zubehör
SLV
1005299
ab € 35,00*
Zubehör
SLV
1005297
ab € 35,03*
Zubehör
SLV
1005274
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.