Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 90, 119W 3000K 11000lm 120°, dimmbar 1-10V, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 90, 119W 3000K 11000lm 120°, dimmbar 1-10V, Schwarz
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 90, 119W 3000K 11000lm 120°, dimmbar 1-10V, Schwarz
LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 90, 119W 3000K 11000lm 120°, dimmbar 1-10V, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-135170
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     135170
EAN/GTIN:
     4024163165679
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Decken-/Pendelleuchte MEDO 90, 119W 3000K 11000lm 120°, dimmbar 1-10V, Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Material: Aluminium
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 10,4 kg
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 120 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 11000 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: Ø∕ H: 90∕ 12,5 cm
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Umgebungstemperatur: max. 25 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar mit 1-10V.
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 916411
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: sek. 2900 A
  • Leuchtmittel: SMD LED
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbe: schwarz
  • Zubehör: Pendelset excl
  • Artikelnummer: 135170
  • Einsatzbereich: Decke
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Systemleistung: 119W
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Material: Stahl
  • Lichtaustritt: einstrahlig
  • Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
  • Längere Abhängung auf Anfrage.
  • Besonders stabiler Rahmen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 276,33*
€ 276,33*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 261,07*
€ 312,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 586,02*
€ 672,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 611,86*
€ 700,54*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.177,41*
€ 1.316,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,89*
€ 372,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,49*
€ 365,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,08*
€ 348,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,85*
€ 336,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,07*
€ 310,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,95*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,80*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,61*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,45*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,33*
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.