Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte WORKLIGHT DALI, 57W, 4000K, 80°, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelleuchte WORKLIGHT DALI, 57W, 4000K, 80°, schwarz
Pendelleuchte WORKLIGHT DALI, 57W, 4000K, 80°, schwarz
Pendelleuchte WORKLIGHT DALI, 57W, 4000K, 80°, schwarz
Pendelleuchte WORKLIGHT DALI, 57W, 4000K, 80°, schwarz
Pendelleuchte WORKLIGHT DALI, 57W, 4000K, 80°, schwarz
Pendelleuchte WORKLIGHT DALI, 57W, 4000K, 80°, schwarz
Pendelleuchte WORKLIGHT DALI, 57W, 4000K, 80°, schwarz
Pendelleuchte WORKLIGHT DALI, 57W, 4000K, 80°, schwarz
Pendelleuchte WORKLIGHT DALI, 57W, 4000K, 80°, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1005395
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005395
EAN/GTIN:
     4024163254595
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Pendelleuchte WORKLIGHT DALI, 57W, 4000K, 80°, schwarz

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Nennstrom: 1,55 A
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 120∕ 26∕ 3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • EPREL Nr.: 916322
  • Farbe: schwarz
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Leistungsaufnahme: 57 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 87,7193 lm/W
  • Lichtstrom: 5000 / 2000 lm
  • Material: Aluminium
  • Artikelnummer: 1005395
  • IP-Schutzart: IP20
  • Pendellänge (kürzbar): 250 cm
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Stromaufnahme: 1550 mA
  • UGR: 19
  • Größe: Rosette-L∕ B∕ H: 60∕ 5,6∕ 3,5 cm
  • Rosette eckig
  • Energieeffizienz-Klasse: D
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 192,60*
€ 229,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 210,05*
€ 247,89*
Frei Haus
ab € 215,07*
€ 254,40*
Frei Haus
ab € 216,22*
€ 256,92*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,01*
€ 278,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,03*
€ 272,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,81*
€ 271,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,87*
€ 260,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006345
ab € 194,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.