Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Stehleuchte ESKINA FRAME 75 DOUBLE CCT, IP65 IK06, 75cm, 27W 3000/4000K 95°/95°, verstellbar, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Stehleuchte ESKINA FRAME 75 DOUBLE CCT, IP65 IK06, 75cm, 27W 3000/4000K 95°/95°, verstellbar, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte ESKINA FRAME 75 DOUBLE CCT, IP65 IK06, 75cm, 27W 3000/4000K 95°/95°, verstellbar, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte ESKINA FRAME 75 DOUBLE CCT, IP65 IK06, 75cm, 27W 3000/4000K 95°/95°, verstellbar, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte ESKINA FRAME 75 DOUBLE CCT, IP65 IK06, 75cm, 27W 3000/4000K 95°/95°, verstellbar, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte ESKINA FRAME 75 DOUBLE CCT, IP65 IK06, 75cm, 27W 3000/4000K 95°/95°, verstellbar, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte ESKINA FRAME 75 DOUBLE CCT, IP65 IK06, 75cm, 27W 3000/4000K 95°/95°, verstellbar, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte ESKINA FRAME 75 DOUBLE CCT, IP65 IK06, 75cm, 27W 3000/4000K 95°/95°, verstellbar, anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-1004751
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004751
EAN/GTIN:
     4024163249010
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

Outdoor LED Stehleuchte ESKINA FRAME 75 DOUBLE CCT, IP65 IK06, 75cm, 27W 3000/4000K 95°/95°, verstellbar, anthrazit

  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Umgebungstemperatur: -20°C ... +35°C
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Lichtstrom: @ 3000K: 2200lm / @ 4000K: 2400 lm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 K
  • Marke: SLV
  • Zubehör: Verbindungsbox excl
  • Zubehör: Unterlegscheiben incl
  • Zubehör: Treiber incl
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Zubehör: Lichtfarbschalter incl
  • Zubehör: Imbusschlüssel incl
  • Zubehör: Dübel incl
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Glas
  • Material: Aluminium
  • Farbe: anthrazit
  • Preise und Auszeichnungen: German Design Award 2022 Gewinner
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 2x 95 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: offenes Kabelende / Verbindungsbox
  • Nennstrom: 700 mA
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 81,4815 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED fest verbaut
  • EPREL Nr.: 916483
  • Energieverbrauch: 27 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 15,5∕ 75∕ 11 cm
  • Dimmbar: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Leistungsaufnahme: 27 W
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 3,269 kg
  • IP-Schutzart: IP65
  • Moderne LED Stehleuchte für den Außenbereich mit zwei weit neigbaren, runden Leuchtenköpfen in eckigem Gehäuse.
  • Artikelnummer: 1004751
  • Größe: Leuchtenkörper-B∕ T: 11,5∕ 7,3 cm
  • Hoher Schutz vor Fremdkörpern, Nässe und Vandalismus.
  • Größe: Bodenplatte-B∕ T: 15,5∕ 11 cm
  • Schlagfestigkeitsklasse: IK06 / Schlagfestigkeit: 1 Joule
  • Robuste Fertigung aus Aluminium und Glas.
  • Die Lichtfarbe kann am DIP-Switch unter der verschraubten Abdeckung im Leuchtenkörper zwischen warmweiß und neutralweiß eingestellt werden.
    So ist die Leuchte geschützt vor ungewolltem Verstellen der Lichtfarbe - jedoch kann diese bei Wunsch unko
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
    Der Anschluss erfolgt per H05RN-F Kabel mit einer IP-geschützten Verbindungsbox (siehe Zubehör).
  • Systemleistung: 27W
  • Höhe Einschaltstrom: 91A
  • Die ESKINA FRAME Stehleuchten sind in unterschiedlichen Höhen mit 1 oder 2 verstellbaren Strahlern erhältlich.
  • Weitere Artikel der Outdoor Serie ESKINA FRAME sind auch für Wand- und Deckenmontage erhältlich.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 143,31*
€ 171,66*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 143,33*
€ 172,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 155,56*
€ 186,38*
Frei Haus
ab € 159,93*
€ 191,32*
Frei Haus
ab € 166,00*
€ 199,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.