Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte MEDO 90 DL, rahmenlose Version, Einbau Ø 91cm, 72W 3000/4000K 10150lm 105°, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte MEDO 90 DL, rahmenlose Version, Einbau Ø 91cm, 72W 3000/4000K 10150lm 105°, Weiß
LED Deckeneinbauleuchte MEDO 90 DL, rahmenlose Version, Einbau Ø 91cm, 72W 3000/4000K 10150lm 105°, Weiß
LED Deckeneinbauleuchte MEDO 90 DL, rahmenlose Version, Einbau Ø 91cm, 72W 3000/4000K 10150lm 105°, Weiß
LED Deckeneinbauleuchte MEDO 90 DL, rahmenlose Version, Einbau Ø 91cm, 72W 3000/4000K 10150lm 105°, Weiß
LED Deckeneinbauleuchte MEDO 90 DL, rahmenlose Version, Einbau Ø 91cm, 72W 3000/4000K 10150lm 105°, Weiß
LED Deckeneinbauleuchte MEDO 90 DL, rahmenlose Version, Einbau Ø 91cm, 72W 3000/4000K 10150lm 105°, Weiß
LED Deckeneinbauleuchte MEDO 90 DL, rahmenlose Version, Einbau Ø 91cm, 72W 3000/4000K 10150lm 105°, Weiß
LED Deckeneinbauleuchte MEDO 90 DL, rahmenlose Version, Einbau Ø 91cm, 72W 3000/4000K 10150lm 105°, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-1001904
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1001904
EAN/GTIN:
     4024163207980
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte MEDO 90 DL, rahmenlose Version, Einbau Ø 91cm, 72W 3000/4000K 10150lm 105°, Weiß

  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 K
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1001904
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 90∕ 12,5 cm
  • Zubehör: Montagezubehör incl
  • Ausstrahlungswinkel: 105 °
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 10,501 kg
  • Einbautiefe: 21 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 91 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 72 W
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: bei 3000K: 9550 / bei 4000K: 10150 lm
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Nennstrom: 1/1,05 A
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Stromaufnahme: 1000 / 1050 mA
  • Umgebungstemperatur: max. 25 °C
  • EPREL Nr.: 916375
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Material: Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 305,78*
€ 305,78*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 286,80*
€ 345,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 583,04*
€ 677,62*
7 Tage
38
Frei Haus
ab € 852,33*
€ 973,71*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,26*
€ 410,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,33*
€ 408,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,53*
€ 389,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,80*
€ 341,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006120
ab € 23,63*
Zubehör
SLV
1002425
ab € 39,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.