Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERBL Edelstahlbecken E21 mit Rohrventil, 1/2"-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERBL Edelstahlbecken E21 mit Rohrventil, 1/2"-Anschluss
KERBL Edelstahlbecken E21 mit Rohrventil, 1/2"-Anschluss
KERBL Edelstahlbecken E21 mit Rohrventil, 1/2"-Anschluss
Artikel-Nr.:
     9102-AVTRAE21
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     AVTRAE21
EAN/GTIN:
     4018653006276
KERBL Edelstahlbecken E21 mit Rohrventil, 1/2"-Anschluss

Modernes Tränkebecken mit Tränkeschale aus Edelstahl, Pendelventil und stabilem Gusskörper. Dank hoher Wasserduchflussmenge und großem Tränkebecken ist diese besonders auch für Milchkühe geeignet.

Extra große und breite Schale (Ø 27 cm, Höhe 12 cm) mit 5 Liter Fassungsvermögen
Nichtrostender Edelstahl sorgt für optimale Wasserhygiene
Hoher Wasserdurchfluss, der mittels Einstellschraube von außen reguliert werden kann
4-Punkt-Befestigung an Wand oder Rohr (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)
1/2 Zoll Anschluss von oben oder unten möglich

Technische Daten:
Anschluss: G1/2 " von oben und unten möglich
Tränkebecken: Edelstahl, Ø 27 cm, Höhe 12 cm
Fassungsvermögen: 5 Liter
Gesamthöhe 23 cm
Gesamtbreite 27 cm
Gesamttiefe 30 cm

Durchflussmengen:
bei 1 bar - Min. 5,3 l/min - Max. 12,9 l/min
bei 2 bar - Min. 7,7 l/min - Max. 19,1 l/min
bei 3 bar - Min. 9,5 l/min - Max. 21,2 l/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.