Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JFC Thermoeimer 20 Liter - mit 2 Inneneimern & Ablaufstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JFC Thermoeimer 20 Liter - mit 2 Inneneimern & Ablaufstopfen
JFC Thermoeimer 20 Liter - mit 2 Inneneimern & Ablaufstopfen
JFC Thermoeimer 20 Liter - mit 2 Inneneimern & Ablaufstopfen
JFC Thermoeimer 20 Liter - mit 2 Inneneimern & Ablaufstopfen
JFC Thermoeimer 20 Liter - mit 2 Inneneimern & Ablaufstopfen
JFC Thermoeimer 20 Liter - mit 2 Inneneimern & Ablaufstopfen
JFC Thermoeimer 20 Liter - mit 2 Inneneimern & Ablaufstopfen
Artikel-Nr.:
     9102-AVTHEIMER
Hersteller:
     JFC
Herst.-Nr.:
     AVTHEIMER
EAN/GTIN:
     5391535292356
JFC Thermoeimer 20 Liter - mit 2 Inneneimern & Ablaufstopfen

Frisches Wasser. Im Sommer kühl, im Winter frostgeschützt.

Die ganzjährige Wasserversorgung der Tiere ist im Winter bei Minustemperaturen oft eine Herausforderung. Speziell für einzelne Tiere oder sehr kleine Gruppen sind frostsichere Lösungen ohne Strom und Wasseranschluss schwer umsetzbar oder sehr teuer. Normale Tröge, Wannen oder Weidefässer frieren ein und begrenzen den Zugang zum wichtigen Trinkwasser.
Abhilfe schafft hier der isolierter Thermoeimer von JFC, der das Wasser zuverlässig vor dem schnellen einfrieren schützt und so den Zugang zum sauberen Trinkwasser ermöglicht. Die PU-geschäumte Wand und der Schwimmer sorgen für minimalen Wärmeverlust und verzögern das Einfrieren. Stoßen die Tiere leicht auf dem Schwimmer, haben diese sofort Zugang zum Wasser.
Auch im Sommer macht der Thermoeimer eine gute Figur. Durch die Isolation bleibt das Wasser länger kühl und frisch. Der Schwimmer deckt die Wasserstelle ab und sorgt für eine deutlich geringere Verunreinigung (Laub, Vogelkot, etc.).

Das einzigartige Design ermöglicht das Tränken mit und ohne die Verwendung eines internen Eimers (2 Stück im Lieferumfang enthalten). Durch die Verwendung des Inneneimers kann dieser bei Bedarf einfach und schnell getauscht und zu Hause gründlich gereinigt werden. Bei der Verwendung ohne Inneneimer geht die Reinigung der Tränke vor Ort Dank des großen Ablaufs, dem leicht zu reinigen Material und durchdachten Design leicht von der Hand.

Eigenschaften:
Einfach zu reinigen und montieren
Sicher für jedes Tier
Kein Strom erforderlich
Kann ganzjährig als Tränke genutzt werden. Auch im Sommerbetrieb macht der Thermoeimer eine gute Figur. Das Wasser bleibt länger kühl und frisch
Bohrungen für Wand- und Bodenmontage vorhanden. Kann auch mit Erdnägeln auf der Koppel verankert werden.
Ermöglicht die Überwachung der Wasseraufnahme
Morgens und abends mit je 20 Liter frischem Wasser befüllt, ist die Wassermenge i.d.R. für ein Großpferd (Tagesbedarf ca. 30 Liter) ausreichend
Schwimmer deckt das Wasser ab und schützt vor übermäßigen Verunreinigungen

Tipps:
In der Frostperiode sollte die Tränke mit lauwarmen Wasser (15 - max. 20°C, nicht wärmer) gefüllt werden.
Bei extrem frostigen Temperaturen empfehlen wir die Verwendung des Eimers OHNE Inneneimer.
Der Eimer sollte an einen möglichst windstillen Ort montiert werden.
Bei der Verwendung des Inneneimers sollte der Ablaufstopfen entfernt werden, damit überlaufendes Wasser ablaufen kann.

Verzögert das Einfrieren* von Wasser (Wassertemperatur bei +15°C beim Befüllen) für:
bis zu 18 Stunden bei -5°C
bis zu 10 Stunden bei -15°C
bis zu 5 Stunden bei -20°C
*Ergebnisse basieren auf dem Gebrauch von einem vollen Eimer Wasser (Wassertemperatur bei Befüllung: +15°C).

Technische Daten:
Maße (B x L x H): 49 x 50 x 46 cm
Beckenvolumen: 20 Liter
Material Thermoeimer: Polyethylen (PE)
Material Inneneimer: Polypropylen (PP)
Isolierung: PU-Schaum
Gewicht (ohne Inhalt): 10 kg
4 Befestigungspunkte für Wandmontage
3 Befestigungspunkte für Bodenmontage
Ablauf Ø50 mm mit Gummistopfen
Inneneimer: 20 Liter mit Bügelgriff
kleiner Schwimmer: Ø 27,4 cm
großer Schwimmer: Ø 28,4 cm

Verwendung mit Inneneimer:
Entfernen Sie den Ablaufstopfen
Stellen Sie den Inneneimer in den isolierten Behälter
Legen Sie den KLEINEN Kunststoffschwimmer so in den Eimer, dass die gewölbte Seite nach oben zeigt
Füllen Sie das Wasser in den Eimer, bis der Schwimmer oben ist
Die Tränke ist für die Tiere einsatzbereit.
In der Frostperiode empfehlen wir die Verwendung des Eimers OHNE Inneneimer (siehe unten).

Verwendung ohne Inneneimer:
In der Frostperiode empfohlen!
Verschließen Sie den Ablauf mit dem Ablaufstopfen
Legen Sie den GROSSEN Kunststoffschwimmer so in den Eimer, dass die gewölbte Seite nach oben zeigt
Füllen Sie das Wasser in die Tränke, bis der Schwimmer oben ist

Lieferumfang:
Isolierter Thermoeimer
2x Inneneimer weiß, 20l
kleiner Schwimmer für Verwendung mit Inneneimer
großer Schwimmer für Verwendung ohne Inneneimer
Ablaufstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,10*
€ 261,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,30*
€ 259,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,21*
€ 250,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.