Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschraube galvanisch verzinkt, 1 1/2" (48,3 mm)...52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschraube galvanisch verzinkt, 1 1/2" (48,3 mm)...52 mm
Bügelschraube galvanisch verzinkt, 1 1/2" (48,3 mm)...52 mm
Bügelschraube galvanisch verzinkt, 1 1/2" (48,3 mm)...52 mm
Bügelschraube galvanisch verzinkt, 1 1/2" (48,3 mm)...52 mm
Bügelschraube galvanisch verzinkt, 1 1/2" (48,3 mm)...52 mm
Bügelschraube galvanisch verzinkt, 1 1/2" (48,3 mm)...52 mm
Artikel-Nr.:
     9102-AVRS91140166
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AVRS91140166
EAN/GTIN:
     4250822506990
Suchbegriffe:
Bügelschraube
U-Bügel
Rundstahlbügel
Bügelschraube ohne Zubehör, galvanisch verzinkt, für Wandhalter mit 2 Muttern M8, Abmaße in mm: A=100 und B=65; 1 1/2"...52 mm

Lieferung erfolgt OHNE Zubehör (Muttern)

Wichtiger Hinweis:

Die Zollangaben der Rohrdurchmesser (Außendurchmesser) sind nicht mit dem Zoll (25,4 mm) gleichzusetzen.

Früher bezogen sich die Maße auf den Innendurchmesser der Rohre und die Außendurchmesser waren dementsprechend größer (bei 1 Zoll ca. 33 mm). Neue Fertigungsverfahren und bessere Stahlqualitäten ermöglichten im Laufe der Jahrzehnte die Fertigung dünnwandigerer Rohre. Da Werkzeug (Gewindeschneider, etc.) und Zubehör schon für die "alten", größeren Außendurchmesser vorhanden waren, wurde der Außendurchmesser beibehalten und der Innendurchmesser der Rohre erweitert.
Deswegen sind "zöllige" Rohrmaße heute metrisch definiert. Bitte informieren Sie sich vor Kauf welche Schelle / Rohrverbinder bei Ihnen passt.

Bitte beachten Sie hierfür folgende Tabelle:

Rohrgröße in Zoll = Außendruchmesser in mm

Rohr 1/2" = Ø 21,3 mm
Rohr 3/4" = Ø 26,9 mm
Rohr 1" = Ø 33,7 mm
Rohr 1 1/4" = Ø 42,4 mm
Rohr 1 1/2" = Ø 48,3 mm
Rohr 2" = Ø 60,3 mm
Rohr 2 1/2" = Ø 76,1 mm
Rohr 3" = Ø 88,9 mm
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Bügelschraube
Rohrstärke 1:
1 1/2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.