Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschraube / Rundbügel M10, 1" (33,7 mm), feuerverzinkt, inkl. Muttern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschraube / Rundbügel M10, 1" (33,7 mm), feuerverzinkt, inkl. Muttern
Bügelschraube / Rundbügel M10, 1" (33,7 mm), feuerverzinkt, inkl. Muttern
Bügelschraube / Rundbügel M10, 1" (33,7 mm), feuerverzinkt, inkl. Muttern
Artikel-Nr.:
     9102-AVRS91130213
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AVRS91130213
EAN/GTIN:
     4250822515916
Suchbegriffe:
Bügelschraube
U-Bügel
Rundstahlbügel
Bügelschraube / Rundbügel M10, 1" (33,7 mm), feuerverzinkt, inkl. Muttern

- Für Rohr X: 1" (= Ø 33,7 mm)
- Maß A: 67 mm
- Maß B: 35 mm
- Material: Stahl, feuerverzinkt
- Mutter: inkl. 2x M10, feuerverzinkt

Lieferung erfolgt mit zwei Muttern, ohne Steg!


Wichtiger Hinweis:

Die Zollangaben der Rohrdurchmesser (Außendurchmesser) sind nicht mit dem Zoll (25,4 mm) gleichzusetzen.

Früher bezogen sich die Maße auf den Innendurchmesser der Rohre und die Außendurchmesser waren dementsprechend größer (bei 1 Zoll ca. 33 mm). Neue Fertigungsverfahren und bessere Stahlqualitäten ermöglichten im Laufe der Jahrzehnte die Fertigung dünnwandigerer Rohre. Da Werkzeug (Gewindeschneider, etc.) und Zubehör schon für die "alten", größeren Außendurchmesser vorhanden waren, wurde der Außendurchmesser beibehalten und der Innendurchmesser der Rohre erweitert.
Deswegen sind "zöllige" Rohrmaße heute metrisch definiert. Bitte informieren Sie sich vor Kauf welche Schelle / Rohrverbinder bei Ihnen passt.

Bitte beachten Sie hierfür folgende Tabelle:

Rohrgröße in Zoll = Außendruchmesser in mm

- Rohr 1/2" = Ø 21,3 mm
- Rohr 3/4" = Ø 26,9 mm
- Rohr 1" = Ø 33,7 mm
- Rohr 1 1/4" = Ø 42,4 mm
- Rohr 1 1/2" = Ø 48,3 mm
- Rohr 2" = Ø 60,3 mm
- Rohr 2 1/2" = Ø 76,1 mm
- Rohr 3" = Ø 88,9 mm
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Bügelschraube Zubehör
Rohrstärke 1:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.