Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querschelle 2-teilig, A 2" (60,3 mm) x B 1 1/2" (48,3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querschelle 2-teilig, A 2" (60,3 mm) x B 1 1/2" (48,3 mm)
Querschelle 2-teilig, A 2" (60,3 mm) x B 1 1/2" (48,3 mm)
Querschelle 2-teilig, A 2" (60,3 mm) x B 1 1/2" (48,3 mm)
Artikel-Nr.:
     9102-AVRS90530043
Hersteller:
     AVERDE
Herst.-Nr.:
     AVRS90530043
EAN/GTIN:
     4250822506044
Suchbegriffe:
Querschelle
Überkreuzverbinder
Querschelle 2-teilig, mit 4 Stahlschrauben 10 x 25 mm; A 2" x B 1 1/2"; Länge: X=140 mm und Y=140 mm

Ausführung der Schelle: feuerverzinkte Ganzstahlausführung
Weitere Informationen:
Rohrverb.-Typ:
Querschelle
Rohrstärke 1:
2"
Rohrstärke 2:
1 1/2"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.