|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9102-AVLASI2540-45 Herst.-Nr.: AVLASI2540-45 EAN/GTIN: 4250822514476 |
| |
|
|  |  |
 | Ladungssicherungsnetz Anhängernetz Abdecknetz, 2,5 x 4,0 m, 45 mm
Netze zur Ladungssicherung sind die ideale Unterstützung zur Sicherung von losem Transportgut und Kleinteilen. Die strapazierfähigen Netze aus robusten Polypropylen passen sich optimal an die Ladung an und können mit der im Lieferumfang enthaltenden, elastischen Rundschnurr bequem am Anhänger befestigt werden.
zur Ladungssicherung bei PKW-Anhänger, landwirtschaftliche Anhänger, offene Container, LKW-Ladeflächen etc. knotenlos geflochtenes Netz aus Polypropylen (PP) eingezogene elastische Rundschnurr Ø 6mm für sichere Umspannung und einfache Befestigung verstärkter Rand mit eingenähter Kordel
Die Bilder zeigen Anwendungsbeispiele der Netze verschiedener Größen.
Technische Daten:
Länge: 4,0 m Breite: 2,5 m Maschenweite: 45 mm Materialstärke: 3 mm
Hinweis: Nur zum Abdecken. Nicht zum alleinigen Sichern von Lasten / der Ladung an Fahrzeugen bestimmt! Sichern Sie lose Ladung immer noch mittels entsprechenden Spanngurten und verzurren Sie diese fest am Fahrzeug / Anhänger. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |