Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LACME Weidezaungerät 230 V SECUR 2300 HTE 3 Joule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LACME Weidezaungerät 230 V SECUR 2300 HTE 3 Joule
LACME Weidezaungerät 230 V SECUR 2300 HTE 3 Joule
LACME Weidezaungerät 230 V SECUR 2300 HTE 3 Joule
LACME Weidezaungerät 230 V SECUR 2300 HTE 3 Joule
Artikel-Nr.:
     9102-AVLACSEC2300
Hersteller:
     Lacme
Herst.-Nr.:
     AVLACSEC2300
EAN/GTIN:
     3415166060022
Suchbegriffe:
Weidezaungerät
weidezaungerät
Lacmé Secur 2300 HTE

Das ursprüngliche Lacmé Secur Classic: Der preiswerte Dauerläufer.

Schlagstarkes Weidezaungerät für widerspenstige Tiere. Auch für lange und schlecht isolierte Zäune geeignet. Ein Spitzengerät der neuen Generation mit HTE-Technologie (High Tension & Energie), wo die Spannung und Energie im üblichen Zaunlastbereich verbessert wurden.
Eine Betriebskontrolllampe blinkt bei jedem Impuls.

Die LACMÉ SECUR Netzgeräte sind mit der Niedrig-Impedanz-Technologie ausgestattet. Sie haben eine breitere Toleranz und können ihre Höchstleistung in einem sehr breiten Situationsbereich abgeben. So können die SECUR-Geräte bei kurzen oder langen Zäunen mit schwachen oder stärkeren Bewuchs eingesetzt werden und benötigen keine hochleitendes Leitermaterial am Weidezaun.


Einsatzbereich:

- Mittlere Zaunlängen mit Bewuchs
- Pferde, Rinder und Schafe
- Auch für robuste und schwer zu hütende Tiere geeignet


Eigenschaften:

- Niedrig-Impedanz-Technologie
- Microprozessor gesteuert
- Betriebskontrolllampe blinkt bei jedem Impuls


Technische Daten:

- Stromversorgung: 230 V
- Spitzenspannung: 13.000 V
- Spannung bei 500 Ohm: 5.000 V
- Eingangsleistung: 5 Joule
- Ausgangsleistung: 3 Joule
- Energie bei 500 Ohm: 3 Joule
- Leistungsaufnahme: 3,8 Watt
- Impulse pro Minute: 35
- Anzahl empfohlener Erdungsstäbe: 2 x 1m
- Niedrig-Impedanz-Technologie

- Theoretische Zaunlänge: 140 km
- Max. Zaunlänge ohne Bewuchs: 25 km
- Max. Zaunlänge mittlerer Bewuchs: 7 km
- Max. Zaunlänge starker Bewuchs: 3 km

- Gewicht: 2,7 kg
- Abmessungen (B x T x H): 24 x 18,5 x 30,5 cm


Lieferumfang:

- Lacmé Secur 2300 HTE Weidezaungerät
- Bedienungsanleitung
- Warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.