Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidezaunlitze TopLine Plus TriCOND weiß/blau 0,311 Ohm/m, 400 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidezaunlitze TopLine Plus TriCOND weiß/blau 0,311 Ohm/m, 400 m
Weidezaunlitze TopLine Plus TriCOND weiß/blau 0,311 Ohm/m, 400 m
Weidezaunlitze TopLine Plus TriCOND weiß/blau 0,311 Ohm/m, 400 m
Weidezaunlitze TopLine Plus TriCOND weiß/blau 0,311 Ohm/m, 400 m
Artikel-Nr.:
     9102-AVKE4491559
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     AVKE4491559
EAN/GTIN:
     4018653013328
Suchbegriffe:
Drahtlitze
Kunststofflitze
Weidedraht
Weidezaun-Litze
AKO TopLine PLUS garantiert hervorragende Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit bei mittleren bis langen Zaunanlagen. Im Vergleich zu nicht rostenden Drähten gleicher Stärke besitzen Bänder, Litzen und Seile der TopLine PLUS Linie, durch Verwendung unser neues Leitermaterial TriCOND, eine 5 x höhere Leitfähigkeit, d.h. mit TriCOND können Sie 5 x längere Zäune betreiben bzw. "transportieren" 5 x mehr Strom zum Ort der Tierberührung = 5 x mehr Sicherheit

TriCOND-Leiterdrähte wurden über die letzten Jahre intensiv getestet und zeigten eine lange Haltbarkeit. Der geringe Widerstand von TriCOND-Drähten und die damit verbundene hohe Hütewirkung resultieren in einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis. Ein Vergleich lohnt sich (Widerstand in Ohm/Meter im Verhältnis zum Preis)

Technische Daten:
6 x 0,3 mm Tricondleiter
Widerstand: 0,311 Ohm/m
Bruchlast 100 kg
empfohlene Zaunlänge bis 6.000 m
Weitere Suchbegriffe: Weidezaundraht, Weidezaunlitze, drahtlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.