Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidezaunlitze EconomyLine, Ø 3 mm, 13,78 Ω/m, 500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidezaunlitze EconomyLine, Ø 3 mm, 13,78 Ω/m, 500 m
Weidezaunlitze EconomyLine, Ø 3 mm, 13,78 Ω/m, 500 m
Weidezaunlitze EconomyLine, Ø 3 mm, 13,78 Ω/m, 500 m
Weidezaunlitze EconomyLine, Ø 3 mm, 13,78 Ω/m, 500 m
Artikel-Nr.:
     9102-AVKE44519
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     AVKE44519
EAN/GTIN:
     4018653445198
Suchbegriffe:
Drahtlitze
Kunststofflitze
Weidedraht
Weidezaun-Litze
Weidezaunlitze EconomyLine, Ø 3 mm, 13,78 Ω/m, 500 m

Günstige Litze - ideal für kurze Zäune und Portionsweiden für Rinder, Schafe und Ziegen.
Für Pferdezäune nur in Verbindung mit weiteren, gut sichtbaren Leitern oder Festzaun empfohlen.

Technische Daten:
3 x 0,16 mm Niroleiter
Litzendurchmesser: ca. 3 mm
Rollenlänge: 500 m
Widerstand: 13,78 Ω/m
Bruchlast 60 kg
Farbe: gelb / orange
empfohlene Zaunlänge bis 150 m


3 Jahre Garantie

Garantiebedingungen für 3 Jahre Garantie auf ausgewählte Elektroseile und Bänder verschiedener Hersteller auf UV-Stabilität.
Die nachstehenden Garantiebedingungen der AVERDE GmbH & Co. KG, Albert-Einstein-Str. 9, 86899 Landsberg am Lech, Tel. +49 (0) 81 91 / 98 59 00 - 0 regeln Ihre Rechte als Verbraucher im Garantiefall. Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte (Mängelhaftung) gegenüber Verbrauchern sind hiervon unberührt.
Die Garantie besteht nur auf Produkte, die in unserem Angebot ausdrücklich mit 3 Jahren Garantie auf UV-Stabilität beworben werden.

Beginn und Dauer der Garantie
Die Garantiefrist beginnt mit dem Kauf des Produktes und gilt ab dann 3 Jahre.

Geltendmachung der Garantie
Garantieansprüche gelten nur für bei AVERDE GmbH & Co. KG erworbene Produkte.
Garantieansprüche werden ausschließlich nach Vorlage der Rechnung anerkannt. Diese muss bei Einsendungen beigelegt werden.
Garantieansprüche sind geltend zu machen bei unserem o.g. Unternehmen.
Nehmen Sie bitte vor Einsendung an uns mit uns Kontakt auf. Wir stellen Ihnen eine Retoure-Marke für den Versand zu uns zur Verfügung. Sollte es sich nach Prüfung weder um einen Garantiefall, noch um einen Mangel des Produktes handeln, wird Ihnen das Porto nachbelastet. Sie können die Ware auch selbst ausreichend frankieren. Im Falle der Gewährleistung und / oder Garantie erstatten wir die Kosten dafür. Wir bitten Sie aber, die Ware nicht unfrankiert zu senden, da dies unnötige Kosten auslöst. Etwaige Widerrufsrechte des Verbrauchers bleiben hiervon unberührt.

Inhalt und Umfang der Garantie
Alle während der Garantiezeit auftretenden Mängel oder Schäden, die auf UV-Strahlung zurückzuführen sind, werden von uns bei Einsendung des Elektroseils bzw. Elektrobands kostenlos durch ein gleichwertiges Elektroseil bzw. Elektroband ersetzt.

Die Garantie gilt ausschließlich bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

Die Garantie umfasst keinen Kostenersatz für die Demontage und/oder Montage des Elektroseils bzw. Elektrobands oder die Nichtnutzbarkeit von Weideflächen.

Die Garantie umfasst keine darüberhinausgehenden Schadensersatzansprüche gegenüber AVERDE GmbH & Co. KG.

Einschränkungen der Garantie
Unsachgemäßer Gebrauch und Gewalteinwirkung führen zum Erlöschen der Garantie.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 11,55*
€ 16,89*
9102_lager
1
€ 5,99*
ab € 12,52*
€ 18,23*
Preise: 9102_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: 9102_lager
Versand: 9102_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9102_lager
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.