Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerung Automatische Hühnertür Hühnerklappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuerung Automatische Hühnertür Hühnerklappe
Steuerung Automatische Hühnertür Hühnerklappe
Steuerung Automatische Hühnertür Hühnerklappe
Steuerung Automatische Hühnertür Hühnerklappe
Steuerung Automatische Hühnertür Hühnerklappe
Steuerung Automatische Hühnertür Hühnerklappe
Steuerung Automatische Hühnertür Hühnerklappe
Artikel-Nr.:
     9102-AVHUKLA
Hersteller:
     KERBL Hobbyfarming
Herst.-Nr.:
     AVHUKLA
EAN/GTIN:
     4018653705506
Steuerung Automatische Hühnertür Hühnerklappe

Genießen Sie es weder morgens noch abends sich um das Öffnen oder Schließen Ihres Geflügelstalles kümmern zu müssen. Mit der automatischen Hühnertür können an Geflügelställen die Klappen, Türen oder Schieber automatisch geöffnet und geschlossen werden. Es ist sowohl Batterie- als auch Netzbetrieb (230V Steckdose) möglich.

Die automatische Hühnertür verfügt über mehrere Funktionen zum Öffnen/Schließen des Schiebers:

- tageslichtabhängige Steuerung mit Lichtsensor
- zeitabhängige Steuerung, es kann zwischen Wochentagen und Wochenende unterschieden werden
- manuelle Steuerung, am Gerät oder über angeschlossenen Taster


Die automatische Hühnertür ist mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Durch eine zeitliche Verzögerung des Lichtsignals kann ein ungewolltes Öffnen bei Blitzen verhindert werden. Stößt der Schieber während des Schließens auf Widerstand durch ein Tier, wird der Vorgang gestoppt und anschließend wiederholt.

Der Seilzug kann direkt an einen Schieber mit mindestens 0,5 kg und max. 2,5 kg angeschlossen werden oder mit den beiliegenden Umlenkrollen 1-fach oder 2-fach umgelenkt werden (siehe Bild "Montagebeispiele").


Technische Daten:

- Stromversorgung: 230 V mit Netzadpter oder Batterien (4x AA)
- minimales Schiebergewicht: 0,5 kg
- max. Hubkraft: ca. 2,5 kg
- max. Hubhöhe: 600 mm
- Schutzklasse Netzteil: II
- Schutzklasse Gerät: III
- Schutzart: IP33


Lieferumfang:

- Steuerung mit integriertem Motor und Seilzug
- Netzadapter
- 4x AA Batterien
- Lichtsensor
- 4 Stück Umlenkrollen
- Bedienungsanleitung


Optional erhältliches Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör):

- Umlenkrollen, 4er Pack
- Schiebetür 220 x 330 mm inkl. Führungsschienen
- Schiebetür 300 x 400 mm inkl. Führungsschienen


Entsorgungshinweis für Batterien

Da in unseren Sendungen Batterien und Akkus enthalten sein können, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rück gabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie z. B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und können verwertet werden. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder an uns zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen oder in unserem Versandlager) unentgeltlich zurückgegeben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die übliche Mengen sowie solche Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat.

Das Zeichen mit der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Unter diesem Zeichen finden Sie zusätzlich nachstehende Symbole mit folgender Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.