Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERBL frostsicheres Kunststoff-Tränkebecken HP20 RBH, 230V, 73W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERBL frostsicheres Kunststoff-Tränkebecken HP20 RBH, 230V, 73W
KERBL frostsicheres Kunststoff-Tränkebecken HP20 RBH, 230V, 73W
KERBL frostsicheres Kunststoff-Tränkebecken HP20 RBH, 230V, 73W
KERBL frostsicheres Kunststoff-Tränkebecken HP20 RBH, 230V, 73W
KERBL frostsicheres Kunststoff-Tränkebecken HP20 RBH, 230V, 73W
KERBL frostsicheres Kunststoff-Tränkebecken HP20 RBH, 230V, 73W
KERBL frostsicheres Kunststoff-Tränkebecken HP20 RBH, 230V, 73W
Artikel-Nr.:
     9102-AVHP20-230RBH
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     AVHP20-230RBH
EAN/GTIN:
     4018653044834
Suchbegriffe:
Stall-Tränke
Stalltränke
Trinkbecken
Tränkebecken
KERBL frostsicheres Kunststoff-Tränkebecken HP20 RBH, 230V, 73W

Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff (PP) mit integriertem Heizkabel
frostsicher bis ca. -25 °C
Heizkabel (72,6 W) zur Beheizung von Tränkebecken, Ventil und bis zu 2 Meter Rohrleitung (Rohrbegleitheizung)
Heizkabel einfach austauschbar
integriertes Frostschutzthermostat (Einschalttemperatur ca. +5 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C)
leichtgängiges Rohrventil aus Messing
regulierbarer Wasserdurchfluss (bis zu 11 Liter/Minute)
1/2-Zoll-Anschluss von oben und unten möglich
für Umlaufheizsysteme geeignet
mit Ablaufstopfen zur leichten Reinigung
für Rohr- und Wandmontage geeignet
Gewicht: ca. 2 kg
Beckenvolumen: 2,8 Liter


Wichtiger Hinweis:

Die Installation darf nur durch eine autorisierte Fachkraft ausgeführt werden und muss an eine vorschriftsmäßig installierte Elektroanlage mit Fehlerstromschutzschalter (FI) erfolgen.
Weitere Suchbegriffe: trinkbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.