Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERBL frostsicheres Kunststoff-Tränkebecken HP20, 230V, 31W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERBL frostsicheres Kunststoff-Tränkebecken HP20, 230V, 31W
KERBL frostsicheres Kunststoff-Tränkebecken HP20, 230V, 31W
KERBL frostsicheres Kunststoff-Tränkebecken HP20, 230V, 31W
KERBL frostsicheres Kunststoff-Tränkebecken HP20, 230V, 31W
KERBL frostsicheres Kunststoff-Tränkebecken HP20, 230V, 31W
KERBL frostsicheres Kunststoff-Tränkebecken HP20, 230V, 31W
KERBL frostsicheres Kunststoff-Tränkebecken HP20, 230V, 31W
Artikel-Nr.:
     9102-AVHP20-230
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     AVHP20-230
EAN/GTIN:
     4018653044025
Suchbegriffe:
Stall-Tränke
Stalltränke
Trinkbecken
Tränkebecken
KERBL frostsicheres Kunststoff-Tränkebecken HP20, 230V, 31W

Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff (PP) mit integriertem Heizkabel
frostsicher bis ca. -25 °C
Heizkabel (30,5 W) zur Beheizung von Tränkebecken und Ventil
Heizkabel einfach austauschbar
integriertes Frostschutzthermostat (Einschalttemperatur ca. +5 °C, Ausschalttemperatur ca. +13 °C)
leichtgängiges Rohrventil aus Messing
regulierbarer Wasserdurchfluss (bis zu 11 Liter/Minute)
1/2-Zoll-Anschluss von oben und unten möglich
für Umlaufheizsysteme geeignet
mit Ablaufstopfen zur leichten Reinigung
für Rohr- und Wandmontage geeignet
Gewicht: ca. 2 kg
Beckenvolumen: 2,8 Liter

Wichtiger Hinweis:

Die Installation darf nur durch eine autorisierte Fachkraft ausgeführt werden und muss an eine vorschriftsmäßig installierte Elektroanlage mit Fehlerstromschutzschalter (FI) erfolgen.
Weitere Suchbegriffe: trinkbecken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
9
Frei Haus
ab € 82,62*
€ 104,48*
9102_lager
11
€ 5,99*
ab € 107,40*
€ 136,17*
Preise: 9102_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
Lagerstand: 9102_lager
Versand: 9102_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9102_lager
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.