Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörner & Helmer Transportgeräterolle 125x35mm TK 200kg m. Polyurethan-Lauffläche, Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     9089-5401169
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     731571
EAN/GTIN:
     4002350507280
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle

Dörner + Helmer Lenkrolle mit Platte - 731571

  • PU-Geräterolle
  • doppeltes Kugellager im Drehkranz
  • abriebfest und besonders leise
  • für mittlere Lasten

Die DÖRNER + HELMER Lenkrolle mit verzinkter Stahlblechplatte zeichnet sich durch ihr robustes Material und ihre einfache Montage aus.
Der Transportgeräterolle hat einen Durchmesser von 125 mm und eine Breite von 35 mm, die Platte hat die Maße 100 x 85 mm. Belastbar ist die Rolle bis 210 kg.
Die Felge besteht aus hochwertigem Polyamid mit einer Lauffläche aus Polyurethan, das Gehäuse aus robustem, verzinkten Stahlblech.

Lieferumfang

  • 1x Lenkrolle mit Platte

Technische Daten

  • Radmaße: Ø 125 x 35 mm
  • Bauhöhe: 157 mm
  • Plattengröße: 100 x 85 mm
  • Lochabstand: 80 x 60 mm
  • Lochmaß: 9 mm
  • Tragkraft: 200 kg
  • Ausladung: 46 mm

Dörner + Helmer – Ihr Fachhandelsspezialist

Seit dem Gründungsjahr 1974 ist die Dörner + Helmer GmbH als Fachhandelsspezialist bekannt.
Fachkundige Beratung durch den Innen- und Außendienst, ein breites Produktsortiment, kurzfristige Lieferbereitschaft, sowie die Fertigung nicht alltäglicher Spezialprodukte machen D+H zu einem weltweiten Partner des Handels, der Erstausrüster und der Industrie.
Wir sind sicher, auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung zu haben. Falls Sie keine Produkte finden sollten, die Ihren Wünschen gerecht werden, so bitten wir um Ihre spezifizierte Anfrage. Unsere kompetenten Berater helfen Ihnen gerne.

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
1x Lenkrolle mit Platte
Länge:
15 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
15,5 cm
Gewicht:
0,78 KG
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: dörner & helmer transportgeräterolle 125x36mm tk 200kg, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Rad;Wagen;Bausatz;Nachrüsten;Bauen;Achsen;Achs;Reifen;Möbel;Transport;Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.