Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörner & Helmer Achse verzinkter Stahl 1,5x20x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     9089-5400290
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     483012
EAN/GTIN:
     4002350511416
Suchbegriffe:
Rad;Wagen;Bausatz;Stahl;Nachrüsten;...

Dörner + Helmer Achse 80cm - 483012

  • galvanisch Verzinkt
  • Befestigung für Radsätze

Die DÖRNER + HELMER Achse zeichnet sich durch ihr robustes Material und ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus.
Besonders gut kann die Achsstange für Radsätze verwendet werden.

Lieferumfang

  • 1x Achse

Technische Daten

  • Länge: 80cm
  • Materialstärke: 1,5mm
  • Außendurchmesser: 20mm

Dörner + Helmer – Ihr Fachhandelsspezialist

Seit dem Gründungsjahr 1974 ist die Dörner + Helmer GmbH als Fachhandelsspezialist bekannt.
Fachkundige Beratung durch den Innen- und Außendienst, ein breites Produktsortiment, kurzfristige Lieferbereitschaft, sowie die Fertigung nicht alltäglicher Spezialprodukte machen D+H zu einem weltweiten Partner des Handels, der Erstausrüster und der Industrie.
Wir sind sicher, auch für Ihre Anforderungen die passende Lösung zu haben. Falls Sie keine Produkte finden sollten, die Ihren Wünschen gerecht werden, so bitten wir um Ihre spezifizierte Anfrage. Unsere kompetenten Berater helfen Ihnen gerne.

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
1x Achse
Länge:
80 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0,566 KG
Ursprungsland:
CN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9089_lager
3 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,62*
€ 5,47*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 4,78*
€ 7,09*
1 Tag
65
€ 5,90*
ab € 9,90*
€ 14,05*
Preise: 9089_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: 9089_lager
Versand: 9089_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9089_lager
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dörner + Helmer
483042
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.