Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Weichaluminium Klebeband ohne Schutzfolie 425, silber, 15 mm x 55 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     9064-7100226737
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4251555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Das 3M™ Aluminiumklebeband 425 eignet sich für zahlreiche Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen. Dieses anschmiegsame Klebeband aus einem Weich-Aluminiumträger verfügt über einen druckempfindlichen Acrylat-Klebstoff.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Silber
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
15 mm
Gesamtlänge:
55 m
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, scotch alu klebeband, alu klebeband, aluminium-klebeband 55m/rolle, 3m klebeband, metallklebband, aluminiumklebeband, Hitzeschutz, metallklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 38,58*
€ 45,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 37,60*
€ 44,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,43*
€ 42,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 34,71*
€ 41,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,13*
€ 38,23
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,72*
€ 32,99
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.