Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Hookit™ Multihole Stützteller, 125 mm x 10 mm x 8 mm, multihole, 5/16"-Gewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3M™ Hookit™ Multihole Stützteller, 125 mm x 10 mm x 8 mm, multihole, 5/16"-Gewinde
3M™ Hookit™ Multihole Stützteller, 125 mm x 10 mm x 8 mm, multihole, 5/16"-Gewinde
3M™ Hookit™ Multihole Stützteller, 125 mm x 10 mm x 8 mm, multihole, 5/16"-Gewinde
Artikel-Nr.:
     9064-7100037832
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     20353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Die 3M™ Hookit™ Stützteller dienen der Aufnahme von kletthaftenden und selbstklebenden Schleifscheiben in den unterschiedlichsten Abmessungen. Sie wurden speziell für den Einsatz auf 3M Exzenterschleifern entwickelt und unterscheiden sich in Durchmesser, Lochung und Gewinde.
Weitere Informationen:
Brand:
Hookit™
Produkttyp:
Back-up Pad
Gesamtdurchmesser:
127 mm
Gesamtbreite:
15,24 m
Gesamtlänge:
1,43 cm
Weitere Suchbegriffe: roloc schleifblatthalter, haftstützteller, schleifteller 125 mm, Scheiben-Stützteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 6,95*
ab € 253,28*
€ 303,72*
Lager 9064
unbekannt
€ 9,90*
ab € 328,25*
€ 385,66*
Preise: Lager 9064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 385,66*
€ 458,9354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 381,73*
€ 454,2587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 344,82*
€ 410,3358
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 337,97*
€ 402,1843
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 328,25*
€ 390,6175
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 32,825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9064
Versand: Lager 9064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 386,10*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9064
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.