Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Haftstützteller DH-AC ohne Zentrierung, 125 mm, M14-Aufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Haftstützteller DH-AC ohne Zentrierung, 125 mm, M14-Aufnahme
3M™ Haftstützteller DH-AC ohne Zentrierung, 125 mm, M14-Aufnahme
Artikel-Nr.:
     9064-7000028500
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HAFTTELLER125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Dieser Haftstützteller dient zur Aufnahme von ungelochten Scotch-Brite™ Vliesscheiben SC-DH und SL-DH.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produkttyp:
Back-up Pad
Gesamtdurchmesser:
127 mm
Gesamtbreite:
15,24 m
Gesamtlänge:
25,4 cm
Weitere Suchbegriffe: roloc schleifblatthalter, haftstützteller, schleifteller 125 mm, Scheiben-/Teller-halter, Teller-halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.