| |
|
| Artikel-Nr.: 904-9607/63 Herst.-Nr.: 20700500001-0037 EAN/GTIN: 4250778916676 |
| |
|
| | |
| Verpackungskennzeichnung Verpackungsbänder Verpackungskennzeichnung Verpackungsbänder Vorsicht zerbrechlich, 50 mm x 66 m Auf dem roten Selbstklebeband steht in schwarzen Großbuchstaben "VORSICHT ZERBRECHLICH". Darauf folgt ein großes, schwarzes Ausrufezeichen. Bedruckte Folien-Selbstklebebänder von Schilder Klar! Verpacken und beschriften Sie ihre Pakete in einem Arbeitsschritt, mit den Verpackungsbändern von Schilder Klar! Das Verpackungsband Gesperrt ist universell einsetzbar und kennzeichnet Ihre Ware optimal. Empfindliche Ware wird geschützt und der aktuelle Stand der Qualität ist für jeden, aufgrund des Warnhinweises deutlich erkennbar. Material: Weitere Informationen: | | Breite: | 50.00 mm | Gewicht: | 0.20000 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, packband 50 mm x 66 m transparent, warnetikett zerbrechlich, packband transparent, Klebebänder, Verpackungsband, Bedruckte, Bänder, Selbstklebebänder, Markierungsbänder, verpacken, Verpackungsbänder, Transportkennzeichnung, Verpackungskennzeichnung, Vorsicht, zerbrechlich |
| | |
| |