| |
|
| Artikel-Nr.: 904-9601/63 Herst.-Nr.: 20700500001-0002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verpackungskennzeichnung Verpackungsbänder Verpackungskennzeichnung Verpackungsbänder Vorsicht Glas, 50 mm x 66 m Auf dem roten Selbstklebeband ist oberhalb in Großbuchstaben "DO NOT DROP - NE PAS TOMBER - NO VOLCAR" und unterhalb "NICHT WERFEN - NICHT FALLEN LASSEN" zu lesen. In der Mitte steht in schwarzer Schrift "Vorsicht Glas!" geschrieben. Auf der linken Seite des Bandes ist ein Regenschirm, über welchem sich Regentropfen befinden und auf der rechten Seite ein Weinglas, zu sehen. Bedruckte Folien-Selbstklebebänder von Schilder Klar! Verpacken und beschriften Sie ihre Pakete in einem Arbeitsschritt, mit den Verpackungsbändern von Schilder Klar! Das Verpackungsband Gesperrt ist universell einsetzbar und kennzeichnet Ihre Ware optimal. Empfindliche Ware wird geschützt und der aktuelle Stand der Qualität ist für jeden, aufgrund des Warnhinweises deutlich erkennbar. Material: Weitere Informationen: | | Breite: | 50.00 mm | Gewicht: | 0.20000 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, packband 50 mm x 66 m transparent, warn-klebe-etikett vorsicht glas, packband transparent, Verpackungsband, Bedruckte, Bänder, Selbstklebebänder, Markierungsbänder, verpacken, Klebeband, Transportkennzeichnung, Verpackungskennzeichnung, Versand, versenden, Glas, Nicht, werfen |
| | |
| |