Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Markierungsband, reflektierend RA 1 (Typ I) - Rolle à 10 m - 50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-9021/61
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     53166
EAN/GTIN:
     4260287341029
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
Warnbänder reflektierend RA 1 (Typ I)
Warnband gelb/schwarz, rechtsweisend, auf Rolle
Rollenbreite: 50mm, Rollenlänge: 10m

Eigenschaften:
  • für Innen- und Außenanwendung
  • hoch reflektierend bei Tag und Nacht

Einsatzbereich: Zur Kennzeichnung von Fahrzeugen, Pfosten, Laderampen, Maschinen, usw.
Weitere Informationen:
Höhe:
50.00 mm
Gewicht:
0.20000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband schwarz/gelb 50mm, markierband gelb-schwarz, markierband, Warnbänder, reflektierend, RA1, Typ, I, schraffiert, Band, Markierung, Sicherheitsmarkierung, Sicherheit, Warnmarkierung, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 3,974* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,42*
€ 63,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,01*
€ 63,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 50,81*
€ 60,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 48,90*
€ 58,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,21*
€ 54,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,74*
€ 47,29
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 39,79*
Ähnlich
k.A.
ab € 40,12*
Ähnlich
k.A.
ab € 40,04*
Ähnlich
SFS
53165
ab € 39,99*
Ähnlich
SFS
53161
ab € 39,99*
Ähnlich
SFS
ab € 40,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.