Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband, schraffiert, rechtsweisend - Rolle = 66 m - 50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-9009/61
Hersteller:
     SKB
Herst.-Nr.:
     20800500001-0021
EAN/GTIN:
     4250778905533
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband

Warnmarkierungsband, schraffiert

Eigenschaften:

  • Rollenlänge: 66 m
  • Rollenbreite: 50 mm
  • Material: PVC, selbstklebend
  • Farbe: gelb/schwarz
  • Für kurzfristige Markierung
  • Hohe Reißfestigkeit
  • Rechtsweisend
Weitere Informationen:
Höhe:
50.00 mm
Gewicht:
0.24000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,23304* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,38*
€ 25,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,23*
€ 25,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,30*
€ 22,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKB
20200750001-0000
ab € 21,20*
Ähnlich
SKB
20800750001-0002
ab € 21,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.