Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten Transportkennzeichen, Cargo aircraft only - 120x110 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-8900/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     8900/61
EAN/GTIN:
     4250669484031
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
Transport- und Verpackungskennzeichnung
Verpackungsetiketten Cargo aircraft only, Etiketten einzeln, 110x120mm

Die Grundfarbe der Folie ist orange. In schwarz ist ein Flugzeug abgebildet. Im Frachtraum des Flugzeuges ist eine Person mit ausgestreckter Hand zu sehen. Im Vordergrund ist Frachtgut abgebildet. Eine Sprechblase über der Person gibt folgenden Text an "CARGO AIRCRAFT ONLY". Am unteren Schildrand steht "FORBIDDEN IN PASSENGER AIRCRAFT". Die Folie hat eine orange Lichtkante.

Das Transport- und Verpackungskennzeichen „Cargo aircraft only“ ist gemäß der IATA im Luftverkehr vorgeschrieben. Es sagt aus, dass Gefahrgut welches mit diesem Kennzeichen versehen ist, nicht in einem Passagierflugzeug, sondern nur in einem Frachtflugzeug befördert werden darf.

Material: Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
Höhe:
110.00 mm
Breite:
120.00 mm
Gewicht:
0.00451 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Transport, und, Verpackungskennzeichnung, IATA, Cargo, aircraft, only, Transportkennzeichen, Transportaufkleber, Flugzeug, Warnaufkleber, CAO, Frachtflugzeuge, Verpackungsetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Labelident
TA006F
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.