Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lieferscheintasche, Lieferschein/Rechnung, Recycle-Folie, DIN lang Karton = 1000 Stk. - 240x118 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-8200/30
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     HFT10010X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche

Lieferscheintaschen, DIN lang, auch für Rechnungen, 11-sprachig, Packung à 1000 Stk.

Größe: 240x117,5mm

Material: Recycle-Folie

Lieferscheintaschen sorgen beim Transport für eine sichere, geschützte und wetterfeste Beförderung von Begleitpapieren, Frachtbriefen und Dokumenten. Rechnungen oder Lieferscheine gehen nicht verloren. Die Lieferscheintaschen haben ein Sichtfenster für die Adresse. Durch die selbstklebende Rückseite der Lieferscheintasche kann beinahe jede Verpackung aus Karton, Papier, Kunststoff oder Metall beklebt werden. Die Papiere werden von hinten in die Tasche eingelegt. Das Schutzpapier auf der Rückseite wird entfernt und die Lieferscheintasche fest auf die Verpackung aufgeklebt.

Weitere Informationen:
Höhe:
117.50 mm
Breite:
240.00 mm
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertasche din lang rechnung/lieferschein, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, versandpapiertaschen, lieferscheintaschen, begleittaschen, begleitpapiertaschen, hafttasche, versandpapiere, lieferscheintasche, dokumententasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,05073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 67,19*
€ 79,96
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 65,87*
€ 78,39
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 63,42*
€ 75,47
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 60,90*
€ 72,47
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 56,69*
€ 67,46
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 50,73*
€ 60,37
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.