Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrs- und Beobachtungsspiegel - 600x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-8001/01
Hersteller:
     Swarco
Herst.-Nr.:
     702129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel

Verkehrs- und Beobachtungsspiegel

Eigenschaften:

  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Material Spiegel: Acrylglas
  • Maße: 400 x 600 mm
  • Gewicht: 6,5 kg
  • Schutz vor Feuchtigkeit und Anlaufen des Spiegels
  • Ablauf für Schnee und Wasser
  • Rahmen ist umlaufend mit Reflexfolie versehen - auch bei Dunkelheit gut sichtbar
  • Inklusive justierbarer Halterung zur stufenlosen Verstellung und Neigung - außerdem inklusive Schelle für 76 mm Pfosten
Weitere Informationen:
Höhe:
400.00 mm
Breite:
600.00 mm
Gewicht:
7.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Verkehrsspiegel, Sicherheitsspiegel, Weitwinkelspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,45*
€ 426,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,02*
€ 426,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,60*
€ 408,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,98*
€ 398,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,95*
€ 356,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.