Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Produktsicherheitsschild, Feuergefährliche Stoffe, 148 x 210 mm - 210x148 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7145/63
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7145/63
EAN/GTIN:
     4250669456663
Suchbegriffe:
Kombischilder
Kombischild
Kombinationsschild
DIN

Produktsicherheitsschild, Feuergefährliche Stoffe

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 148 x 210 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz/gelb/rot/Schriftfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbole: Warnung vor feuergefährlichen Stoffen, W021 / Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten, P003
Weitere Informationen:
Höhe:
148.00 mm
Breite:
210.00 mm
Gewicht:
0.00901 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7145/73
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.